Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring Form B A1 DIN127 3312/000/01 24


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Federring Form B A1 DIN127 3312/000/01 24
Federring Form B A1 DIN127 3312/000/01 24
Artikel-Nr.:
     3517A-58863821
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3312/000/01 24
EAN/GTIN:
     4001796597657
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127

Federring Form B A1 DIN127 3312/000/01 24

Federringe Form B A1 DIN 127 HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
21,1 mm
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 23,91*
€ 31,75*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 33,99*
€ 44,50*
€ 3,90*
ab € 35,22*
€ 45,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,50*
€ 52,955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,37*
€ 52,8003
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,20*
€ 49,028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,21*
€ 47,8499
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,12*
€ 46,5528
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,99*
€ 40,4481
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3399* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.