Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe A2 DIN9021 3427/000/01 13


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scheibe A2 DIN9021 3427/000/01 13
Scheibe A2 DIN9021 3427/000/01 13
Artikel-Nr.:
     3517A-58864127
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3427/000/01 13
EAN/GTIN:
     4001796642265
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093

Scheibe A2 DIN9021 3427/000/01 13

Scheiben V2A DIN EN ISO 7093(ehem.DIN 9021) HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
37 mm
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 37,06*
€ 48,95*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 37,38*
€ 49,07*
Frei Haus
ab € 38,42*
€ 50,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,95*
€ 58,2505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,32*
€ 57,5008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,30*
€ 53,907
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,10*
€ 52,479
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,00*
€ 51,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,06*
€ 44,1014
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1853* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.