Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z 1126/001/03 4x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z 1126/001/03 4x20
JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z 1126/001/03 4x20
Artikel-Nr.:
     3517A-58868657
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1126/001/03 4x20
EAN/GTIN:
     4001796866005
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z 1126/001/03 4x20

JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z galv. verzinkt Box 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 12,88*
€ 17,90*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,08*
€ 18,02*
€ 3,90*
ab € 14,69*
€ 20,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,90*
€ 21,301
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,72*
€ 21,0868
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,95*
€ 20,1705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,15*
€ 19,2185
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,57*
€ 18,5283
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01288* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.