Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splint galv.verz. 1507/001/01 4x28


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Splint galv.verz. 1507/001/01 4x28
Splint galv.verz. 1507/001/01 4x28
Artikel-Nr.:
     3517A-58869060
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1507/001/01 4x28
EAN/GTIN:
     4001796238291
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234

Splint galv.verz. 1507/001/01 4x28

Splinte DIN EN ISO 1234(ehem.DIN 94) galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
1,6 mm
Länge:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,29*
€ 13,00*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,30*
€ 13,01*
€ 3,90*
ab € 10,56*
€ 14,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,87*
€ 15,3153
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,31*
€ 14,6489
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,98*
€ 14,2562
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,31*
€ 13,4589
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01858* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.