Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf, I25 1137/021/03 5x70


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf, I25 1137/021/03 5x70
JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf, I25 1137/021/03 5x70
Artikel-Nr.:
     3517A-58869529
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1137/021/03 5x70
EAN/GTIN:
     4026303885850
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf teilge...

JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf, I25 1137/021/03 5x70

JD-79 Spanpl.-schraube mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde galv. verzinkt gelb chromatiert Box 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,05*
€ 8,53*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,55*
€ 10,62*
€ 3,90*
ab € 8,63*
€ 12,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,62*
€ 12,6378
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,52*
€ 12,5188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.