| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58871526 Herst.-Nr.: 672525.002.1.89 EAN/GTIN: 4051859715290 |
| |
|
| | |
| LED-Strahler 840, ZB 672525.002.1.89 LED-Einbaustrahler zur Beleuchtung hervorzuhebender Stellen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Strahler 340° horizontal dreh- und 80° vertikal schwenkbar. Ausrichtung des Strahlerkopfes verriegelbar. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Linse aus Kunststoff (Polycarbonat) für beste Homogenität des Lichtkegels. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Weitere Informationen: | | Montageart: | Einbau | Funktion: | Rettungswegbeleuchtung | Geeignet für Kennzeichnungsart: | sonstige | Mit Piktogramm: | nein | Überwachungseinrichtung: | sonstige | Geeignet für Bereitschaftsschaltung: | nein | Geeignet für Dauerschaltung: | ja | Mit Fernschalteranschluss: | nein | Mit Fernbedienung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, Wandeinbaulampe, Wandeinbauleuchte, rzb notleuchte led, einbauleuchte led, wandeinbaulampe led |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 218,58* | € 266,98* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 219,40* | € 267,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 221,18* | € 269,19* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 225,81* | € 274,80* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 230,80* | € 278,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|