Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte ZL K44WR650093W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Sicherheitsleuchte ZL K44WR650093W
Artikel-Nr.:
     3517A-58871535
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     K44WR650093W
EAN/GTIN:
     4260374017516
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe

LED-Sicherheitsleuchte ZL K44WR650093W

Zeitlose LED-Sicherheitsleuchte mit Polycarbonat-Gehäuse und klarer Leuchtenhaube zur Wand- oder Deckenmontage. Ideal zur Fluchtwegausleuchtung durch entsprechende Lichtlenkcharakteristik. Die Leuchte ist ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3, entspricht dem IFS (International Food Standard) und ist chlorresistent zur Verwendung z.B. in Schwimmbädern.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm:
nein
Überwachungseinrichtung:
ohne
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 214,46*
€ 261,79*
Frei Haus
ab € 217,46*
€ 264,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,79*
€ 311,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,66*
€ 307,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,08*
€ 291,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,84*
€ 287,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,46*
€ 255,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lichtline
SM25
ab € 59,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.