Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte EB 3h HAU360SC.V2+EBH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Sicherheitsleuchte EB 3h HAU360SC.V2+EBH
LED-Sicherheitsleuchte EB 3h HAU360SC.V2+EBH
Artikel-Nr.:
     3517A-58872606
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     HAU360SC.V2+EBH
EAN/GTIN:
     4250600731743
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe

LED-Sicherheitsleuchte EB 3h HAU360SC.V2+EBH

Sicherheitsleuchte für die Rettungswegbeleuchtung. Das Gehäuse eignet sich zur Wand- oder Deckenmontage und ist aus Kunststoff gefertigt. Für die Notleuchte mit LED-Leuchtmittel dient eine in die Leuchte integrierte Einzelbatterie als Ersatzstromquelle. Es ist eine Heizungsvorrichtung enthalten, um den Akkumulator vor tiefen Temperaturen zu schützen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 475,62*
€ 556,14*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 466,55*
€ 556,71*
Frei Haus
ab € 481,32*
€ 561,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,14*
€ 661,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,40*
€ 651,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,54*
€ 632,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,74*
€ 613,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,62*
€ 565,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
BSKK.M
ab € 78,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.