Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte P6BE10I2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Sicherheitsleuchte P6BE10I2
LED-Sicherheitsleuchte P6BE10I2
Artikel-Nr.:
     3517A-58872623
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     P6BE10I2
EAN/GTIN:
     4250600733860
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe

LED-Sicherheitsleuchte P6BE10I2

Sicherheitsleuchte für die Rettungswegbeleuchtung. Das Gehäuse wird auf dem Boden befestigt und ist aus gepulvertem Aluminium gefertigt. Die Notleuchte mit LED-Leuchtmittel eignet sich für den Anschluss an ein zentrales Stromversorgungssystem mit Leistungsbegrenzung. Die hohe Schutzklasse der Leuchte ermöglicht den Einsatz im Außenbereich. Die Notleuchte ist mit einem Adressierungs-, Überwachungs- und Schaltmodul für INSiLIA2 Systeme ausgestattet.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
48 V
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-5..35 °C
Max. Systemleistung:
1,55 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
99 lm
Farbtemperatur:
6975 K
Breite:
180 mm
Höhe/Tiefe:
800 mm
Länge:
196 mm
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 340,61*
€ 408,86*
Frei Haus
ab € 347,20*
€ 412,97*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 352,99*
€ 422,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,86*
€ 486,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,81*
€ 479,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,97*
€ 461,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,82*
€ 448,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,61*
€ 405,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.