Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputzadapter ILD-APA-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufputzadapter ILD-APA-02
Artikel-Nr.:
     3517A-58873541
Hersteller:
     RP-Technik
Herst.-Nr.:
     ILD-APA-02
EAN/GTIN:
     4260682146953
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

Aufputzadapter ILD-APA-02

Adapter passend zur Leuchte ILD, um eine seitliche Kabelzuführung bei Aufputzverkabelung zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
15 mm
Durchmesser:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufputzgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 11,89*
€ 16,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,98*
€ 16,93*
€ 3,90*
ab € 13,49*
€ 19,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.