Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack PACK-LiFeP #28003554


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akkupack PACK-LiFeP #28003554
Akkupack PACK-LiFeP #28003554
Artikel-Nr.:
     3517A-58874748
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     28003554
EAN/GTIN:
     9006210747972
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
tridonic akku-pack

Akkupack PACK-LiFeP #28003554

Hochtemperatur LiFePO4-Zellen für den Einsatz mit Notlichtgeräten, Eingebaute Schutzfunktionen, Elektronisch geregeltes Temperaturmanagement, Gute Ladeeigenschaften bei hoher Temperatur, Geeignet für Notlichtbetriebsgeräte gemäß Norm IEC 60598-2-22.
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
2
Ausführung:
Lithium-Ionen
Nennspannung:
6,4 V
Kapazität:
3 mAh
Länge:
69 mm
Breite:
38 mm
Akkupack:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: akku packs, lifepo4 akkupack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,64*
€ 35,00*
€ 3,90*
ab € 28,01*
€ 39,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.