Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Voyager StyleACCU 3h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku Voyager StyleACCU 3h
Akku Voyager StyleACCU 3h
Artikel-Nr.:
     3517A-58877844
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     59009397
EAN/GTIN:
     5037319460671

Akku Voyager StyleACCU 3h

Ersatzakku für autarke Notleuchten-Versionen, Spezifikation: Spannung (V)* 4.8, Typische Kapazität: (mAh)* 800, Wiederaufladezeit: 24 Std. Umgebungstemperatur: 0 bis 45 °C*. Die Anleitung zum Austausch finden Sie in der Montageanleitung der Leuchte. Alle mit einem * markierten Werte sind Nennwerte. Falls nichts anderes angegeben ist, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25° C, Gewicht: 0,1 kg
Weitere Informationen:
Nennspannung:
4,8 V
Kapazität:
800 mAh
Umgebungstemperatur:
0..45 °C
Geeignet für Schnellladung:
nein
Gewicht:
100 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 36,92*
€ 49,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,03*
€ 49,91*
Frei Haus
ab € 38,00*
€ 51,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.