Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset 982641.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsset 982641.000
Befestigungsset 982641.000
Artikel-Nr.:
     3517A-58879537
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982641.000
EAN/GTIN:
     4051859459323
Suchbegriffe:
Montageplatte
montageplatte

Befestigungsset 982641.000

Zubehör: Befestigungsset für eine bauseitige Seil- oder Kettenabhängung.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
170 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
24 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 19,05*
€ 26,20*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,30*
€ 26,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,42*
€ 26,49*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 19,36*
€ 26,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,67*
€ 28,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.