Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte 4000K EB 1h 3122535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Feuchtraumleuchte 4000K EB 1h 3122535
Artikel-Nr.:
     3517A-58885152
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     3122535
EAN/GTIN:
     8018367742909
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
led feuchtraumlampe 4500k

LED-Feuchtraumleuchte 4000K EB 1h 3122535

Wasserdichte LED-Leuchte, bestehend aus: Gehäuse aus koextrudiertem, UV-stabilisiertem Polycarbonat mit Finish
Lampenraum satiniert. Kopfelemente aus Technopolymer. Altersbeständige Silikondichtung. Buchse für den Stromanschluss mit werkzeugfreiem Bajonettverschluss, hergestellt aus Polycarbonat. Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit Ø 10-14 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 198,18*
€ 244,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 200,54*
€ 245,59*
Frei Haus
ab € 206,19*
€ 252,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,97*
€ 291,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,69*
€ 288,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,89*
€ 268,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,42*
€ 263,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,18*
€ 235,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.