Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notlichtbaustein 78 L-SLB 24 #8334900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notlichtbaustein 78 L-SLB 24 #8334900
Artikel-Nr.:
     3517A-58886917
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8334900
EAN/GTIN:
     4018242927784
Suchbegriffe:
Notlichtbaustein
notlichtbaustein trilux
notlichtbaustein

Notlichtbaustein 78 L-SLB 24 #8334900

Geräteträger für E-Line Lichtbandsystem mit LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flächen. In Kombination mit Tragprofil E-Line PRO 078...13 LV zu verwenden. Zur Verwendung in Kombination mit einem Notlichtsystem Typ INOTEC mit 24V Endstromkreis. Ausführung der Überwachung in Form einer Einzelleuchtenüberwachung mit detaillierter Klartext- / Zielortangabe.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED
Leistung:
6 W
Nennspannung:
24 V
Schutzklasse:
I
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 175,50*
€ 219,44*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 187,42*
€ 234,15*
Frei Haus
ab € 192,87*
€ 241,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,15*
€ 278,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,35*
€ 277,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,87*
€ 259,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,25*
€ 252,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,42*
€ 223,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
8487500
ab € 10,81*
Zubehör
TRILUX
8481100
ab € 5,39*
Zubehör
TRILUX
8480200
ab € 2,51*
Zubehör
TRILUX
8483100
ab € 7,18*
Zubehör
TRILUX
8482800
ab € 4,20*
Zubehör
TRILUX
8486400
ab € 2,70*
Zubehör
TRILUX
8487900
ab € 9,03*
Zubehör
TRILUX
8544600
ab € 38,62*
Zubehör
TRILUX
8487000
ab € 23,67*
Zubehör
TRILUX
8487300
ab € 23,51*
Zubehör
TRILUX
8486600
ab € 13,63*
Zubehör
TRILUX
8486800
ab € 23,52*
Zubehör
TRILUX
8339000
ab € 31,14*
Zubehör
TRILUX
8451800
ab € 25,67*
Zubehör
TRILUX
8450000
ab € 22,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.