Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrastsensor KTX-WB911422#1078091


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-58961327
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1078091
EAN/GTIN:
     4047084406485
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
kontrastsensoren sick
kontrastsensor

Kontrastsensor KTX-WB911422#1078091

Kontrastsensoren, KTX Prime, KTX-WB9114225UZZZZ, Lichtsender: LED, RGB, Kommunikationsschnittstelle: Analog, Teach-in Verfahren: 1-Punkt-Teach-in, 2-Punkt-Teach-in, Teach-in dynamisch, Auto-Modus, Tastweite: 13 mm, Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN, Lichtfleckgröße: 0,9 mm x 3,8 mm, Anschlussart Detail: Stecker M12, 5-polig, Gerätetyp: Standard, Lichtflecklage: Längs, Lichtaustritt: Kurze Geräteseite, Auslieferungszustand: 2-Punkt-Teach-in, Gehäusematerial: Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
10,8 V
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
53 mm
Länge des Sensors:
78,5 mm
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Leerlaufstrom:
100 mA
Schaltfrequenz:
50000 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,31*
€ 455,44*
Frei Haus
ab € 409,56*
€ 480,89*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 432,86*
€ 507,19*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 511,13*
€ 577,75*
Frei Haus
ab € 517,26*
€ 582,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,75*
€ 687,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,60*
€ 659,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,37*
€ 643,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,64*
€ 630,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,13*
€ 608,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.