| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58967999 Herst.-Nr.: 1109691 EAN/GTIN: 4047084484933 |
| |
|
| | |
| Miniatur-Lichtschranke GL6L-N1211 Miniatur-Lichtschranken, G6, GL6L-N1211, Schaltabstand min. / max.: 0,08 m / 12 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Schaltausgang: NPN, Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2 m, Lichtsender: Laser, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Gehäusematerial: ABS, Einstellung: Potentiometer Weitere Informationen: | | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 12 mm | Höhe des Sensors: | 31,5 mm | Länge des Sensors: | 21 mm | Werkstoff der optischen Fläche: | Kunststoff | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 167,93* | € 207,12* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 168,22* | € 207,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,58* | € 215,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|