Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2D Machine Vision I2D601C-MCB71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-58969013
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6060400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
kontrastsensoren sick
kontrastsensor

2D Machine Vision I2D601C-MCB71

2D Machine Vision, midiCam, I2D601C-MCB71, Interne Beleuchtung: Separat als Zubehör zu bestellen, Objektiv: Separat als Zubehör zu bestellen, C-Mount, Sensorauflösung: 1.280 px x 1.024 px (1,31 Mpixel), Sensor: CMOS Color, Verwendeter Sensor: e2V EV76C560ACT
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
12..24 V
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur:
0..40 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.521,66*
€ 1.613,50*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.519,32*
€ 1.614,45*
Frei Haus
ab € 1.538,78*
€ 1.629,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.613,50*
€ 1.920,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.601,62*
€ 1.905,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.559,36*
€ 1.855,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.533,51*
€ 1.824,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.521,66*
€ 1.810,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.