| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58973216 Herst.-Nr.: 6034483 EAN/GTIN: 4047084263767 |
| |
|
| | |
| Sicherheitssteuerung UE410-XM3 Sicherheitssteuerungen, Flexi Classic, UE410-XM3, Modul: I/O-Modul, Anwendung: Muting-Experte, Eingänge: 2 Sicherheitseingänge, 2 Steuereingänge, 4 Muting-Eingänge, Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge, 2 Testausgänge, 2 Meldeausgänge, Anschlussart: Steckbare Schraubklemmen, Schutzlack für erhöhte Umweltanforderungen: nein Weitere Informationen: | | Mit Mutingfunktion: | ja | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | Level e | SIL nach IEC 61508: | 3 | Breite: | 22,5 mm | Höhe: | 96,5 mm | Tiefe: | 120,8 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 364,49* | € 420,31* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 371,26* | € 425,48* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 372,76* | € 429,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|