Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung YG2A14-015UB3XLEAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-58987717
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     2119005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Sensorkabel

Anschlussleitung YG2A14-015UB3XLEAX

Steckverbinder und Leitungen, Anschlussleitungen, YG2A14-015UB3XLEAX, Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 4-polig, gewinkelt, A-codiert, Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende, Zulassungen: CE, UL, Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung, Leitung: 1,5 m, 4-adrig, PUR, halogenfrei, Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, ungeschirmt, Einsatzbereich: Öl- /Schmiermittelbereich, Schleppkettenbetrieb, Roboter
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
4,5 mm
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,03*
€ 10,02*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,79*
€ 11,08*
€ 3,90*
ab € 8,82*
€ 12,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.