| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58987771 Herst.-Nr.: 6045159 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verbindungsleitung YFHRSB-200XXXMHRSB Steckverbinder und Leitungen, Verbindungsleitungen, YFHRSB-200XXXMHRSB, Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 12-polig, gerade, Anschlussart Kopf B: Stecker, M12, 12-polig, gerade, Signalart: RS-422, Leitung: 20 m, 12-adrig, paarweise verdrillt, PVC, Beschreibung: RS-422, geschirmt, Hinweis: OD Precision spezifisch Weitere Informationen: | | Schutzmantel: | Polyvinylchlorid (PVC) | Mantel-Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.025,23* | € 1.106,03* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.025,12* | € 1.107,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.038,06* | € 1.116,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|