Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-DAT modul Cat.6A 8(8) Buchse, T568A+T568B 130910-DNV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
E-DAT modul Cat.6A 8(8) Buchse, T568A+T568B 130910-DNV
Artikel-Nr.:
     3517A-59002644
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130910-DNV
EAN/GTIN:
     4251122185182
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
rj45 steckverbinder

E-DAT modul Cat.6A 8(8) Buchse, T568A+T568B 130910-DNV

DNV GL Type Approval Certificate TAE000046R, modulare Anschlusseinheit Cat.6, A, RJ45Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, ANSI/TIA-568.2-D und IEC 60603-7-51, GHMT zertifiziertEinhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1getestet: Link bis 500 MHz, montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B, leichtes und schnelles Einlegen der Adernpaare in das E-DAT modul Ladestück, Modulgehäuse aus Zinkdruckguss, veredelt, Montage ohne Spezialwerkzeug, Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul, Befestigungsmöglichkeit für Staubschutzklappe, Einbauform: MC Modul, Kabelzuführung 180°, Lieferung in einer 10er Verpackung, einzeln lieferbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
ja
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 64,68*
€ 84,20*
Frei Haus
ab € 66,63*
€ 86,68*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 80,62*
€ 104,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,20*
€ 100,198
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,52*
€ 99,3888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,33*
€ 90,8327
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,21*
€ 87,1199
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,68*
€ 76,9692
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,468* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
820032-0102-I
ab € 1,562*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.