Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussbox splice 4xLC-D UPC OS2 1501597R04HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbox splice 4xLC-D UPC OS2 1501597R04HC
Artikel-Nr.:
     3517A-59002914
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1501597R04HC
EAN/GTIN:
     4251394656205
Suchbegriffe:
LWL Dose
Datendose
Netzwerkdose
lwl dose lc

Anschlussbox splice 4xLC-D UPC OS2 1501597R04HC

Kompakter LWL-Abschlusspunkt für den FITH-Bereich, vorbereitet zur Aufnahme von Microrohren inkl. Gasblocker, plombierbar oder durch Sicherheitsschraube verschließbar, bestückt mit Kupplungen mit Lasershutter und Pigtails, Pigtails mit Singlemodefaser OS2, E9/125 µm, IEC 60793-2-50 B.1.3 und B.6_a, biegeunempfindlich nach ITU-T G.657.A1, kompatibel zu ITU-T G.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
Schraube
Mit Buchse/Kupplung:
ja
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
4
Steckverbindertyp:
LC-Duplex
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lwl dose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 72,71*
€ 75,87*
Frei Haus
ab € 74,95*
€ 78,18*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,85*
€ 79,11*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 100,56*
€ 104,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.