Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-59004797 Herst.-Nr.: 8909650050 EAN/GTIN: 4050118473582 |
| |
|
| | |
| Kabel IE-C6ES8U#8909650050 Anschlussfertige Ethernet Datenleitung mit Kupferadern. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | S/FTP | Länge: | 5 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(4) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(4) | Steckverbindergehäuse Anschluss 1: | sonstige | Steckverbindergehäuse Anschluss 2: | sonstige | Mantel-Farbe: | grün | Knickschutztülle: | angespritzt | Rasthebelschutz: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 39,44* | € 51,99* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,59* | € 52,10* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,32* | € 53,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,82* | € 53,54* | | | | | 64 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 41,16* | € 53,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|