Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24-Port Panel E-DAT C6A 0,5HE schwarz 130854C-29-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metz E-DAT C6A 24Port 0,5HE 130854C-29-E LSA sw 130854C-29-E
Metz E-DAT C6A 24Port 0,5HE 130854C-29-E LSA sw 130854C-29-E
Artikel-Nr.:
     3517A-59005237
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130854C-29-E
EAN/GTIN:
     4250184195542
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port btr
patchpanel 24 port
patchpanel

24-Port Panel E-DAT C6A 0,5HE schwarz 130854C-29-E

19 Zoll 0,5HE Träger aus schwarzem Metall, mit 24 einzelgeschirmten RJ45-Buchsen, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, ANSI/TIA-568.2-D und IEC 60603-7-51, GHMT zertifiziertEinhaltung der Klasse E, A bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
LSA
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0,5
Farbe:
schwarz
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 141,60*
€ 146,44*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 145,36*
€ 150,49*
€ 4,99*
ab € 145,78*
€ 150,82*
Frei Haus
ab € 151,42*
€ 156,62*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,51*
€ 173,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,32*
€ 177,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,28*
€ 176,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,61*
€ 175,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,36*
€ 172,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.