| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-59008397 Herst.-Nr.: HW-HPMBACOV1 EAN/GTIN: 4250679733464 |
| |
|
| | |
| OA Wandspleißbox homePOP MBasic HW-HPMBACOV1 Wandspleißbox/Wandverteilbox M, vorbereitet für die spätere Aufrüstung mit Verbindungs- und Verteiltechnik für bis zu 9WE Weitere Informationen: | | Montage neben Schrank: | ja | Montage über Schrank: | ja | Montage unter Schrank: | ja | Max. Querschnitt der Anschlussleitung: | 14 mm² | Max. Querschnitt des Einspeisekabels: | 14 mm² | Anschlussart: | Klemme/Sammelschiene | Schutzart (IP): | IP44 | Höhe: | 240 mm | Breite: | 300 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 57,97* | € 75,72* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,06* | € 75,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,73* | € 77,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|