Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel U/UTP CU CAT6 PVC .0,5M PK6P05W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel U/UTP CU CAT6 PVC .0,5M PK6P05W
Patchkabel U/UTP CU CAT6 PVC .0,5M PK6P05W
Artikel-Nr.:
     3517A-59009396
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     209011
EAN/GTIN:
     8424450221976
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel U/UTP CU CAT6 PVC .0,5M PK6P05W

Vorkonfektioniertes Daten-Patchkabel mit RJ45-Stecker. Es besteht aus einem Datenkabel der Kategorie 6, Typ U/UTP, mit einem flexiblen Kupferinnenleiter 24 AWG und einem Außen- mantel aus weißem PVC. Datenkable der Kategorie Cat 6 erfüllt den Standard für 10 Gigabit Ethernet und ist abwärtskompatibel, mit den Standards der untergeordneten Kategorien (Cat 5/5e und Cat 3).
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
U/UTP
Kategorie:
6
Länge:
0,5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
weiß
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,26*
€ 2,03*
€ 3,90*
ab € 1,43*
€ 2,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.