| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-59042820 Herst.-Nr.: 95-051-52-SP EAN/GTIN: 4056418200651 |
|
|
| | |
| Anaerobic ST-Stecker G50 Keramik-Ferrule 95-051-52-SP Multimode, Klebe & Polier Anaerobic Stecker, Keramic Ferrule, 3 mm, 2 mm, 900 µm Knickschutztülle (aqua und schwarz), Crimp, Staubschutz, Corning Logo, Einzelpack. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker (Plug) | Geeignet für Faserart: | Multimode | Steckverbindertyp: | ST | APC-Ausführung: | nein | Werkstoff der Ferrule: | Keramik | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 3,38* | € 4,32* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,45* | € 5,23* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 3,91* | € 5,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|