Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierkabel SF/UTP 3m gr Kat.5e 4P 305043


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rangierkabel SF/UTP 3m gr Kat.5e 4P 305043
Rangierkabel SF/UTP 3m gr Kat.5e 4P 305043
Artikel-Nr.:
     3517A-59053767
Hersteller:
     Reichle & De-Massari
Herst.-Nr.:
     305043
EAN/GTIN:
     k.A.

Rangierkabel SF/UTP 3m gr Kat.5e 4P 305043

Cat.5e Patchkabel zum Verbinden von Netzwerkkomponenten.
Weitere Informationen:
Kategorie:
5E
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Farbe der Knickschutztülle:
weiß
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
26
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.