Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Kat.6A S/FTP RJ45/RJ45, weiss TN-6000A ws 25,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel Kat.6A S/FTP RJ45/RJ45, weiss TN-6000A ws 25,0m
Patchkabel Kat.6A S/FTP RJ45/RJ45, weiss TN-6000A ws 25,0m
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-59059095
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     2-1711731-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel Kat.6A S/FTP RJ45/RJ45, weiss TN-6000A ws 25,0m

Die Kat. 6A-Patchkabel sind beidseitig mit geschirmten RJ45-Steckverbindern Kat. 6A von Tyco Electronocs bestückt. Die Stecker mit angespritzter Knickschutztülle und integriertem Rasthebelschutz bieten eine sehr gute Zugentlastung und einen optimalen Knickschutz. Das paarig geschirmte 900 MHz Kabel hat einen halogenfreien, flammwidrigen Mantel und ist hochflexibel.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
25 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
weiß
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
weiß
Ausführung flammwidrig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 30,12*
€ 41,05*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,51*
€ 41,17*
€ 3,90*
ab € 31,13*
€ 42,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.