Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Patchkabel Cat.5 PVC 3m blau 652212


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dätwyler Cables Cat. 5e RJ45 - RJ45 3m Netzwerkkabel Blau Cat5e
Dätwyler Cables Cat. 5e RJ45 - RJ45 3m Netzwerkkabel Blau Cat5e
Artikel-Nr.:
     3517A-59063891
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     652212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel Cat.5 PVC 3m blau 652212

Der Patch- und Anschlusskabel ist auf beiden Seiten mit einem angespritzten geschirmten RJ45-Stecker und Knickschutz versehen. Der hier verwendete Kabeltyp CU 5502 flex 4P besitzt durch ein stark überdeckendes Kupfergeflecht eine hervorragende Schirmwirkung und ist dennoch sehr flexibel.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
5
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
blau
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5, patchkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,16*
€ 4,48*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,17*
€ 4,49*
€ 3,90*
ab € 4,72*
€ 5,08*
61 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 5,43*
€ 5,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.