Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRU A-DQZNB2Y 12G50 FG5F BC250


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-59065908
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     03154
EAN/GTIN:
     k.A.

BRU A-DQZNB2Y 12G50 FG5F BC250

A-DQZNB2Y 12G50 FG5F
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
12
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Multimode 50/125
Mit Zugentlastung:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel metallfrei:
ja
Außendurchmesser ca.:
9,6 mm
Gewicht:
90 kg/km
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,34*
€ 3,97
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,05*
€ 3,63
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,96*
€ 3,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,73*
€ 3,25
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,17*
€ 2,58
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.