Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Universalkabel A/L DQ(ZN)BH, 6G50/125 100013356


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Universalkabel A/L DQ(ZN)BH, 6G50/125 100013356
LWL-Universalkabel A/L DQ(ZN)BH, 6G50/125 100013356
Artikel-Nr.:
     3517A-59069813
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100013356
EAN/GTIN:
     4018359217969
Suchbegriffe:
A/I-DQ(ZN)
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware

LWL-Universalkabel A/L DQ(ZN)BH, 6G50/125 100013356

G50/125 OM2 6 = 6,1 mm orange 37
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
6
Ader-Art:
Hohlader
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
orange
Kabel längswasserdicht:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 0,75*
€ 1,00*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,76*
€ 1,01*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 0,81*
€ 1,08*
€ 3,90*
ab € 1,24*
€ 1,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,88*
€ 1,05
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.