Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Faserpig.LSH-APC E9 ge 2m Faserpigtail 428821


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-59071054
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     428821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail

1 Faserpig.LSH-APC E9 ge 2m Faserpigtail 428821

Semi-Tight-Puffer, 900 µm, Farben einzelne Pigtails: gelb, Farben Pigtail-Sets: gemäß IEC 60304,Sie entsprechen den Anforderungen der IEC 61754-Normenfamilie.
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
APC-Ausführung:
ja
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,69*
€ 27,61*
€ 3,90*
ab € 22,31*
€ 31,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.