Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"LWL-Gehäuse 1HE PROFI V 100021702


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner H02030A0400 Schalttafelzubehör
Telegärtner H02030A0400 Schalttafelzubehör
Artikel-Nr.:
     3517A-59077761
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021702
EAN/GTIN:
     4018359259204
Suchbegriffe:
Frontplatte
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel telegärtner

19"LWL-Gehäuse 1HE PROFI V 100021702

Anmerkungen: 19"
-Gehäuse mit geschlossenem Schubladenauszug, mit Aufnahme für maximal 4 Spleiß- oder Kombikassetten, mit integrierten Kabeleinführungsöffnungen links für 2 M25-Verschraubungen, mit 1 Faserschutzschlauch, mit Führungen zur Faser- und Kabelablage, Schutzart IP 20 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Bezeichnung: Gehäuse PROFI V 1 HE, grau RAL 7035 Farbe: grau RAL 7035 Feature & Benefits: Bei den Varianten mit Pigtails: Spleißschutze beiliegend, sicheres Ablegen/Managen der Faserüberlängen und Spleiße durch vorinstallierte Spleißkassette(n), Mit 300mm die richtige Einbautiefe für Ihr Rack, Zurückversetzbare Montage erlaubt individuelle Anpassung an Ihr Rack, Kabelabfangung mittel Kabelbindern, Klettbändern und Kabelverschraubungen möglich, Kabeleinführung: rückseitige Aufnahme für 2x M25, Gehäusematerial: verwindungssteifes Stahlblech gepulvert, Kabel-/Faserüberlängenablage im Verteilfeld, schützt die Fasern: internes Fasermanagement (Faserniederhalter) zur erleichternen Faserablage, einfacheres Spleißen: komfortables Spleißen und Fasermanagement durch aushängbare/entnehmbare Schublade, Schutz gegen eindringenden Staub durch geschlossenes Gehäuse, Deckel in Lieferung enthalten, Montageanleitung beiliegend, Datenblatt online verfügbar, individuelle, kundenspezifische Ausführungen möglich
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
2
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel, patchpanel 1he
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 53,64*
€ 68,11*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 54,64*
€ 69,36*
Frei Haus
ab € 56,29*
€ 71,07*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,86*
€ 72,83*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,98*
€ 72,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.