Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MegaLine Connect45 gelb Kabelsteck AWG24-22 LKD9A5040100000 VE25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MegaLine Connect45 gelb Kabelsteck AWG24-22 LKD9A5040100000 VE25
MegaLine Connect45 gelb Kabelsteck AWG24-22 LKD9A5040100000 VE25
Artikel-Nr.:
     3517A-59082585
Hersteller:
     KERPEN DATACOM
Herst.-Nr.:
     LKD9A5040100000
EAN/GTIN:
     4066449141847

MegaLine Connect45 gelb Kabelsteck AWG24-22 LKD9A5040100000 VE25

Der MegaLine Connect45-Kabelstecker AWG 27-26 besitzt eine Schneid-Klemm-Verbindung und wird direkt mit dem Installationskabel verpresst. Er bildet so das Interface zum modular austauschbaren MegaLine Connect45-Buchsenmodul.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
sonstige
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
Farbe:
sonstige
AWG-Bereich:
22..24
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 17,09*
€ 24,13*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,98*
€ 24,26*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,65*
€ 26,23*
€ 3,90*
ab € 19,37*
€ 27,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,13*
€ 28,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,63*
€ 28,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,26*
€ 26,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,36*
€ 25,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,84*
€ 24,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,09*
€ 20,34
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6836* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.