Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel U/UTP C.6 0,5m MP8 250,LSZH,rt,1:1 100008051


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner L00000A0290 Netzwerkkabel Rot 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Telegärtner L00000A0290 Netzwerkkabel Rot 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     3517A-59083302
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008051
EAN/GTIN:
     4018359429461
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel U/UTP C.6 0,5m MP8 250,LSZH,rt,1:1 100008051

Leistungsmerkmale: 90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz, Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B, Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila, Varianten mit sehr kurzer Tülle Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Farbe: rot Kurzbezeichnung: MP8 250-0,5 Länge: 0,5 m
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
U/UTP
Kategorie:
6
Länge:
0,5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
rot
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 2,26*
€ 2,44*
€ 6,90*
ab € 2,27*
€ 2,46*
€ 5,95*
ab € 2,29*
€ 2,48*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 2,61*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.