Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Han HV 16A 2500V fem 09140023125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder Han HV 16A 2500V fem 09140023125
Steckverbinder Han HV 16A 2500V fem 09140023125
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-59091070
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140023125
EAN/GTIN:
     5713140019942
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Modularbuchsen

Steckverbinder Han HV 16A 2500V fem 09140023125

Han HV Modul, Einzelmodul, Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 0,5...4 mm², Bemessungsstrom: 16 A, Polycarbonat / PTFE (PTFE), RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
2
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
2
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
2500 V
Bemessungsstoßspannung:
15 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 43,58228*
€ 55,10228*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 43,53*
€ 55,23*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 43,44*
€ 55,34*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,37*
€ 56,12*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 43,8564*
€ 56,341*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
CX 02 CHF
ab € 31,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.