Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25Gmodul K 130B21-25-Z


Menge:  Packung  
Produktinformationen
METZ CONNECT C6Amodul K 180° 25G Einzelmodul, 12er VPE Keystone
METZ CONNECT C6Amodul K 180° 25G Einzelmodul, 12er VPE Keystone
Artikel-Nr.:
     3517A-59091863
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B21-25-Z
EAN/GTIN:
     4251394607993
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder btr
rj45 steckverbinder

25Gmodul K 130B21-25-Z

GHMT zertifiziert nach DTR-11801-9905 für 25GBASE-T im Channel-Link mit 30 m (50 m in Vorbereitung), vollständig abwärtskompatibel durch Einhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173-1 (im Permanent Link bis 90 m, im Channel Link bis 100 m)RJ45 nach IEC 60603-7-1, 2 Einbauformen: Modul und Keystone, Anschluss ohne Spezialwerkzeug, geringe Montage- und Anschlusszeit, Spezialwerkzeug-freie Migration von 10G-Systemen, Anschluss von Patch- und Installationskabel ist in den Größen AWG 26/7 - 22/7 und AWG 26/1 - 22/1 möglich, für 25GBit/s Ethernet (IEEE 802.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder cat5
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 65,53284*
€ 82,8828*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 68,58*
€ 86,56*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 69,42*
€ 87,60*
pro Packung
Frei Haus
ab € 71,53008*
€ 90,25008*
11 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 74,62008*
€ 96,52008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,60*
€ 104,244
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,85*
€ 103,3515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,25004*
€ 94,30755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,71*
€ 91,2849
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,42*
€ 82,6098
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,785* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.