Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralplatte TV+LAN 55x55mm rwm HW-ZL0RWM55V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentralplatte TV+LAN 55x55mm rwm HW-ZL0RWM55V1
Zentralplatte TV+LAN 55x55mm rwm HW-ZL0RWM55V1
Artikel-Nr.:
     3517A-59092853
Hersteller:
     Homeway
Herst.-Nr.:
     HW-ZL0RWM55V1
EAN/GTIN:
     4250679716375
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung
BNC Abdeckung
BNCTNC Abdeckung
UAE Abdeckung

Zentralplatte TV+LAN 55x55mm rwm HW-ZL0RWM55V1

Zentralplatte zur Abdeckung der classic Basisdose, bestückt mit 8/8 RJ45 Kommunikationsmodul, mit oder ohne Koaxmodul, 55x55mm, reinweiß matt ähnlich RAL 9010
Weitere Informationen:
Anzahl der Koax-Buchsen IEC 60169-2:
2
Anzahl der RJ45-Buchsen:
1
Anzahl der Sat F-Buchsen:
2
Anschlussart:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,63*
€ 4,07*
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 2,65*
€ 4,10*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 4,19*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,82*
€ 4,36*
€ 5,95*
ab € 2,87*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.