Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

stahlarmiertes Außenkabel 1x4G50/125 OM3 100013416


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
stahlarmiertes Außenkabel A-DQ(ZN)(SR)2Y 1x4G50/125 OM3
stahlarmiertes Außenkabel A-DQ(ZN)(SR)2Y 1x4G50/125 OM3
Artikel-Nr.:
     3517A-59094904
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100013416
EAN/GTIN:
     4018359510510
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware

stahlarmiertes Außenkabel 1x4G50/125 OM3 100013416

Als praktische Ergänzung zu den bewährten anschlussfertigen Kabelstrecken, ermöglichen Außen- und Universalkabel vor allem bei längeren Kabelstrecken eine besonders wirtschaftliche Installation. Das widerstandsfähige Außenkabel A-DQ(ZN)(SR)2Y besitzt einen Stahlwellmantel für Anwendungen bei hohen mechanischen Belastungen. Sein PE-Mantel ist UV-stabil, wetterfest und für die direkte Erdverlegung geeignet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Material Bewehrung:
Stahl
Mantelmaterial:
Polyolefine
Mantel-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2000
Frei Haus
ab € 1,63955*
€ 1,69955*
9 Tage
unbekannt
2000
€ 75,00*
ab € 1,64*
€ 1,70*
2000
Frei Haus
ab € 1,65591*
€ 1,71591*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Meter
€ 1,69955*
€ 2,02246
pro Meter
ab 4000 Meter
€ 1,68955*
€ 2,01056
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,65955*
€ 1,97486
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 1,64955*
€ 1,96296
pro Meter
ab 1000000 Meter
€ 1,63955*
€ 1,95106
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Meter
Mindestbestellmenge: 2000 Meter ( entspricht € 3.399,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.