Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Trunkkabel EDGE OM4 144F MTP/f-MTP/f G7575E4QLZ88U010M


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-59095238
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     G7575E4QLZ88U010M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trunk Kabel
Trunkkabel
trunkkabel om4
trunk kabel

LWL-Trunkkabel EDGE OM4 144F MTP/f-MTP/f G7575E4QLZ88U010M

Pretium EDGE Solutions Trunkkabel, Low-Loss, MTP - MTP Stecker, Einziehhilfe einseitig.
Weitere Informationen:
Kategorie:
OM4
Anzahl der Fasern:
144
Länge:
10 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.277,88*
€ 3.493,36*
Frei Haus
ab € 3.312,32*
€ 3.527,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.493,36*
€ 4.157,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.471,48*
€ 4.131,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.371,19*
€ 4.011,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.317,18*
€ 3.947,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.277,88*
€ 3.900,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.