Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleiste 6X4 Modell 88 21080-06-04


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-59098065
Hersteller:
     Reichle & De-Massari
Herst.-Nr.:
     21080-06-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LSA Anschlussleiste
lsa anschlussleiste

Anschlussleiste 6X4 Modell 88 21080-06-04

Anschlussleiste VS88 12 DA, mit Drahtführungselement 6 x 4-adrig mit löt-, schraub- und abisolierfreien Kontakten (LSA), entspricht IEC 60352-4, auf der Kabelseite für Drahtdurchmesser 1 x 0.40 - 0.80 mm (AWG 26-20) und Rangierseite autonome Doppelkontakte für Drahtdurchmesser 2 x 0.40 - 0.65 mm (AWG 26-22) für unterbrechungsfreies Umschalten und Dreieckschaltungen, einschliesslich Bezeichnungsstreifen, mit der Möglichkeit zur Aufrüstung zu einer Trennleiste durch Aufstecken eines Trennelementes, Überspannungsschutzkassette für permanenten Personen- und Anlagenschutz von der Rückseite steckbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlussleiste
Anschlussart:
sonstige
Mit Leistenmarkierung:
nein
Farbe:
grau
Länge:
140 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
47 mm
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
12
Leiterdurchmesser:
0,4..0,8 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 213,14*
€ 257,68*
Frei Haus
ab € 214,66*
€ 260,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 257,68*
€ 306,6392
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 256,35*
€ 305,0565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 242,72*
€ 288,8368
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 234,70*
€ 279,293
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 213,14*
€ 253,6366
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 21,314* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.