Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-RGBW-Stripe IP66 5m LSPFM1000RGBW827IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-RGBW-Stripe IP66 5m LSPFM1000RGBW827IP66
LED-RGBW-Stripe IP66 5m LSPFM1000RGBW827IP66
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-59153043
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075436053
EAN/GTIN:
     4058075436053
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband

LED-RGBW-Stripe IP66 5m LSPFM1000RGBW827IP66

Leistungsstarke IP66 geschützte RGBW LED-Bänder mit 1000 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band mit weißen LEDs und Multichip RGB LEDs. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 40.000 h bei Tc max. = 85°C. Dimmbar durch Pulsweitenmodulation (PWM). Schutzart: IP66.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
36
Lampenleistung je Meter:
20 W
Lichtstrom je Meter:
1105 lm
Leuchtenlichtausbeute:
98 lm/W
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 131,24*
€ 161,87*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 126,10*
€ 164,19*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 153,70*
€ 168,95*
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 173,08*
€ 173,08*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 159,56*
€ 188,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,48*
€ 224,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,77*
€ 223,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,30*
€ 214,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,71*
€ 207,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,56*
€ 189,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075451261
ab € 2,82*
Zubehör
LEDVANCE
4058075451292
ab € 1,47*
Zubehör
LEDVANCE
4058075451209
ab € 3,92*
Zubehör
LEDVANCE
4058075451230
ab € 7,12*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278103
ab € 3,40*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401440
ab € 8,44*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278134
ab € 5,84*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401471
ab € 12,36*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278165
ab € 5,35*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401501
ab € 12,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.