Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EX-LED-Wannenleuchte 5000K DALI nD866F 12L42 DIMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHUCH nD866F 12L42 DIMD 866000018 EX-LED-Wannenleuchte ExeLED 2 866000018
SCHUCH nD866F 12L42 DIMD 866000018 EX-LED-Wannenleuchte ExeLED 2 866000018
Artikel-Nr.:
     3517A-59154141
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     866000018
EAN/GTIN:
     4041254296524
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte

EX-LED-Wannenleuchte 5000K DALI nD866F 12L42 DIMD

EX-LED-Wannenleuchte, ExeLED 2, EX-Zone 2/22, 28 W, 4360 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 5000 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+40 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>90000 h (@ Ta 25°C), DALI (DIMD), Wanne PC satiniert, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254296524.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Justierbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 358,39*
€ 425,86*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 361,93*
€ 426,46*
Frei Haus
ab € 364,90*
€ 430,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 382,93*
€ 452,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,86*
€ 506,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,02*
€ 501,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,81*
€ 476,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,22*
€ 465,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,39*
€ 426,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.