Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor DALI LC-OM DALI2 LS/PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor DALI LC-OM DALI2 LS/PD
Sensor DALI LC-OM DALI2 LS/PD
Artikel-Nr.:
     3517A-59165131
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     84501044200
EAN/GTIN:
     4020863460021
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

Sensor DALI LC-OM DALI2 LS/PD

Sensor Licht/Präsenz für Decken-/Leuchteneinbau. Licht- und Präsenzsensor DALI2 mit einstellbarem Präsenz-Erfassungsbereich für den Leuchten- und/oder Deckeneinbau zum Anschluss an DALI2- und DALIeco Steuergeräte, Präsenzerfassungsbereich über integrierte Shutter zwischen 40 90° einstellbar, Anschluss direkt am DALI, Montagehöhe 2 5m.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lichtsensor
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Mit Montageplatte:
nein
Bedienung über Bluetooth:
ja
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Leistungsaufnahme:
0,1 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 77,09*
€ 98,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,18*
€ 99,10*
Frei Haus
ab € 80,23*
€ 102,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
84501043100
ab € 23,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.