Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Empfänger CML720i-R20#50131975


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-59260379
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50131975
EAN/GTIN:
     k.A.

Lichtvorhang Empfänger CML720i-R20#50131975

Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m
Messfeldlänge: 2.870 mm
Strahlabstand: 20 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit: 4,72 ms
Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs
Schnittstelle: PROFINET
Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 8 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 2.
Weitere Informationen:
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
29 mm
Höhe des Sensors:
35,4 mm
Länge des Sensors:
2903 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.377,32*
€ 2.496,49*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.419,99*
€ 2.536,71*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.426,78*
€ 2.582,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.698,62*
€ 2.821,52*
Frei Haus
ab € 2.717,49*
€ 2.849,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.821,52*
€ 3.357,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.799,43*
€ 3.331,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.732,48*
€ 3.251,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.698,62*
€ 3.211,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,10*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,98*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,67*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,92*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,59*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,12*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 17,50*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,75*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,53*
Zubehör
Leuze electronic
50109834
ab € 131,79*
Zubehör
Leuze electronic
50118182
ab € 91,27*
Zubehör
Leuze electronic
50118183
ab € 110,88*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 454,86*
Zubehör
Leuze electronic
50122336
ab € 135,17*
Zubehör
Leuze electronic
50122337
ab € 204,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.