Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Barcodeleser BCL 301i SN 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-59269721
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50116319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Stationärer Barcodeleser BCL 301i SN 102

Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
Scanrate, typisch: 1.000 scans/s
Lesedistanz: 50 ... 160 mm
Lesetechnik: Linienscanner
Lichtstrahlaustritt: frontseitig
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Wählbare Ein-/Ausgänge: 2 St.
Schnittstelle: MultiNet Plus, RS 485, USB 2.
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
95 mm
Höhe des Sensors:
44 mm
Länge des Sensors:
68 mm
Mit konfigurierbarem Meldeausgang:
ja
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Umgebungstemperatur:
0..40 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.672,38*
€ 1.693,33*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.650,77*
€ 1.698,41*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.799,86*
€ 1.823,22*
Frei Haus
ab € 1.817,01*
€ 1.841,63*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.116,87*
€ 2.142,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.823,22*
€ 2.169,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.821,86*
€ 2.168,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.812,47*
€ 2.156,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.806,12*
€ 2.149,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.799,86*
€ 2.141,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50104169
ab € 87,46*
Zubehör
Leuze electronic
50104172
ab € 31,62*
Zubehör
Leuze electronic
50116469
ab € 213,92*
Zubehör
Leuze electronic
50132432
ab € 34,89*
Zubehör
Leuze electronic
50135243
ab € 33,62*
Zubehör
Leuze electronic
50135244
ab € 51,33*
Zubehör
Leuze electronic
50135245
ab € 69,49*
Zubehör
Leuze electronic
50135249
ab € 50,36*
Zubehör
Leuze electronic
50135250
ab € 68,78*
Zubehör
Leuze electronic
50135251
ab € 134,82*
Zubehör
Leuze electronic
50135252
ab € 26,40*
Zubehör
Leuze electronic
50135253
ab € 30,44*
Zubehör
Leuze electronic
50135255
ab € 58,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.