Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse HaloX 100 m.Un.Mineralfaserpl. 1281-72A24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-59351837
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1281-72A24
EAN/GTIN:
     4013456548947
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
Einbaugehäuse
kaiser einbaugehäuse
beton einbaugehäuse

Einbaugehäuse HaloX 100 m.Un.Mineralfaserpl. 1281-72A24

Einbaugehäuse, HaloX® 100, mit Universal-Mineralfaserplatte & Tunnel 190, für Plattendecken, Tunnel montiert
Weitere Informationen:
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
50 W
Anwendung:
für Plattendecke
Mit Betriebsgeräteraum:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
120 mm
Max. Leuchtendurchmesser:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 31,571*
€ 37,331*
100
Frei Haus
ab € 31,5835*
€ 37,6935*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 31,3355*
€ 43,1655*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 37,1712*
€ 44,2212*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 37,331*
€ 44,42389
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,571*
€ 37,56949
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3.733,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.