Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene 12x5mm L:431mm ZX2002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042201R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 431 mm Cooper
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042201R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 431 mm Cooper
Artikel-Nr.:
     3517A-59356003
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042201R9999
EAN/GTIN:
     4011617422013
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 5x15mm

Kupferschiene 12x5mm L:431mm ZX2002

Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 2 = 431 mm, Bemessungsstrom In max. 250 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
250 A
Ausführung:
flach
Länge:
431 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
12 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,26*
€ 13,17*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,41*
€ 13,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,56*
€ 13,61*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,27*
€ 14,62*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,44*
€ 14,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.